AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMPP14 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1400 CM. - PP14

SEM
copiacopia
SEM - SEMPP14 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1400 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 100 mm

  • Diametro base - 300 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 13 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078675063

Codice prodotto

SEMPP14

Cod. produttore

PP14

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

100 mm

Diametro base:

300 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

13 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO A SEZIONE POLIGONALE. IN TRONCHI INNESTABILI. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 300x1400mm. 290Kg.