AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMMT-98/145 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 600 MM - MT-98/145

SEM
copiacopia
SEM - SEMMT-98/145 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 145 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Peso - 0.43 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013258027

Codice prodotto

SEMMT-98/145

Cod. produttore

MT-98/145

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

145 mm

Altezza:

600 mm

Peso:

0.43 kg

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE - Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Ø base palo 98 - 145mm. Lunghezza 600mm. 0,4Kg.