SEM - SEMMT-81/120 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 600 MM - MT-81/120
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Altezza - 600 mm
Peso - 0.35 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013258010
Codice prodotto
SEMMT-81/120
Cod. produttore
MT-81/120
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Altezza:
600 mm
Peso:
0.35 kg
MANICOTTO TERMORESTRINGENTE - Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Ø base palo 81 - 120mm. Lunghezza 600mm. 0,35Kg.


