SEM - SEML4880/114 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 880 CM. - L4880/114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 114.3 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449071230146
Codice prodotto
SEML4880/114
Cod. produttore
L4880/114
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114.3 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
Spessore della parete:
3.4 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


