SEM - SEML4800/114 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 800 C - L4800/114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 114 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8013768023619
Codice prodotto
SEML4800/114
Cod. produttore
L4800/114
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7.2 m
Spessore della parete:
3.4 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


