AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML4780 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 780 CM.

SEM
copiacopia
SEM - SEML4780 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 780 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 127 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 7 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022679214

Codice prodotto

SEML4780

Cod. produttore

L4780

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

127 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Spessore della parete:

3.6 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 127x7800mm. 78Kg.