SEM - SEML4603/89 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 600 C - L4603/89

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 89 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449078935198
Codice prodotto
SEML4603/89
Cod. produttore
L4603/89
Produttore
SEM
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
89 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. Lmm: 6000. D:89mm. d:60mm.


