AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEML41280/168 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1280 CM

SEM
copiacopia
SEM - SEML41280/168 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1280 CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 168.3 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 12 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077828217

Codice prodotto

SEML41280/168

Cod. produttore

L41280/168

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

168.3 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

12 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 168,3x12800mm. 206Kg.