SEM - SEML41280/152 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1280 CM - L41280/152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 152.4 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 12 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449070044782
Codice prodotto
SEML41280/152
Cod. produttore
L41280/152
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
152.4 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
12 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


