SEM - SEML41230/168 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1230 CM - L41230/168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 168.3 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 11.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449076310140
Codice prodotto
SEML41230/168
Cod. produttore
L41230/168
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
168.3 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
11.5 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


