SEM - SEML41100/152 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1100 - L41100/152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 152 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449073832225
Codice prodotto
SEML41100/152
Cod. produttore
L41100/152
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
152 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
10.2 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 11000mm. 145 Kg.