SEM - SEML41030/127 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1030 CM - L41030/127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 9.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449070106091
Codice prodotto
SEML41030/127
Cod. produttore
L41030/127
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9.5 m
Spessore della parete:
3.6 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


