SEM - SEMFCL78-168/89 PALO CONICO LAMINATO H.TOT. 780 CM. - FCL78-168/89

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 89 mm
Diametro base - 168 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449075808051
Codice prodotto
SEMFCL78-168/89
Cod. produttore
FCL78-168/89
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
89 mm
Diametro base:
168 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 7800x168mm. 111Kg.


