SEM - SEMFCL68-152/89 PALO CONICO LAMINATO H.TOT. 680 CM. - FCL68-152/89

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449076238604
Codice prodotto
SEMFCL68-152/89
Cod. produttore
FCL68-152/89
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461;lavorazioni standard alla base:Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dallabase.


