AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMCCL45-89/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 450 CM. - CCL45-89/60

SEM
copiacopia
SEM - SEMCCL45-89/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 450 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 89 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078965720

Codice prodotto

SEMCCL45-89/60

Cod. produttore

CCL45-89/60

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

89 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Spessore della parete:

3.2 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

1500 mm

PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 89x4500mm. 40Kg.