AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMC89/4500/V PALO CILINDRICO D 89X4500 MM. - C89/4500/V

SEM
copiacopia
SEM - SEMC89/4500/V PALO CILINDRICO D 89X4500 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 89 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076724930

Codice prodotto

SEMC89/4500/V

Cod. produttore

C89/4500/V

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

89 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4 m

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 25Kg.