SEM - SEM720/12 CAPICORDA 70 MM² IN OTTONE NICH - 720/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Terminale stretto - sì
Materiale - Rame
Confezione
50 PZ
EAN
8051013256351
Codice prodotto
SEM720/12
Cod. produttore
720/12
Produttore
SEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Terminale stretto:
sì
Materiale:
Rame
Superficie:
Nichelato
Numero dei fori di fissaggio:
1
CAPICORDA A 4 VITI in ottone CC754S EN 1982 nichelato con morsetto a 4 bulloni in acciaio zincato. Conduttore Ø mm: 12. Condut. sez. mm2: 70. Ø foro vite mm: 12. dimensioni mm: 28 x 63.