AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM61201542 PALO D 42X1500 MM. ZINCATO

SEM
copiacopia
SEM - SEM61201542 PALO D 42X1500 MM. ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo snodato

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Diametro - 42 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ACCESSORI PER MONTAGGIO PARABOLE

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8051013255460

Codice prodotto

SEM61201542

Cod. produttore

61201542

Produttore

SEM

Modello:

Palo snodato

Lunghezza:

1.5 m

Diametro:

42 mm

PALO Ø 42 mm. In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, completo di tappo in plastica. Da utilizzare su tetti piani e terrazzi con l’aggiunta dell’articolo 6112; da utilizzare come palo per montaggio parabola a muro con l’aggiunta delle zanche