AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6055/3X3 PALO TELESCOPICO MT 3X3 PZ. (D 40-48-60 - 6055/3X3

SEM
copiacopia
SEM - SEM6055/3X3 PALO TELESCOPICO MT 3X3 PZ. (D 40-48-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 9 m

  • Diametro - 60 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013254555

Codice prodotto

SEM6055/3X3

Cod. produttore

6055/3X3

Produttore

SEM

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

9 m

Diametro:

60 mm

Spessore della parete:

3 mm

Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 3 mm; completo di n° 5 bulloni M10. Altezza elemente 3000mm, altezza totale 9000mm, testa-base Ø 40-60mm.