AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6045/60 PALO PER ANTENNE D 60X2000 MM. 3 DADI M1 - 6045/60

SEM
copiacopia
SEM - SEM6045/60 PALO PER ANTENNE D 60X2000 MM. 3 DADI M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 60 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269034972

Codice prodotto

SEM6045/60

Cod. produttore

6045/60

Produttore

SEM

Lunghezza:

2 m

Diametro:

60 mm

Spessore della parete:

3 mm

Elemento singolo con 3 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 3 bulloni M10. 60x2000mm. Spessore 3mm.