SEM - SEM6020/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 25-30 MM) - 6020/2X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4 m
Diametro - 30 mm
Spessore della parete - 1 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8051013254081
Codice prodotto
SEM6020/2X2
Cod. produttore
6020/2X2
Produttore
SEM
Lunghezza:
4 m
Diametro:
30 mm
Spessore della parete:
1 mm
Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 25-30mm. Spessore 1mm.


