AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5255/125 GANCIO A RICCIO DA 125 MM. CON - 5255/125

SEM
copiacopia
SEM - SEM5255/125 GANCIO A RICCIO DA 125 MM. CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro interno dell'occhiolo - 16 mm

  • Diametro del gambo / dello stelo - 9 mm

  • Lunghezza complessiva - 212 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051013253558

Codice prodotto

SEM5255/125

Cod. produttore

5255/125

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro interno dell'occhiolo:

16 mm

Diametro del gambo / dello stelo:

9 mm

Lunghezza complessiva:

212 mm

Lunghezza del gambo / dello stelo:

125 mm

Con guaina plastica:

no

Gancio a riccio in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in acciaio. Lunghezza gancio 125mm. Lunghezza totale 212mm. Tondino 9mm. 0.188Kg.