AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4980 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X3 - 4980

SEM
copiacopia
SEM - SEM4980 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 158 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 9.8 m

  • Traversa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

PALI PER ILLUMINAZIONE CONICI DA LAMIERA

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001022595811

Codice prodotto

SEM4980

Cod. produttore

4980

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

158 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

9.8 m

Traversa:

Nessuno

Con piastra di base:

no

Lunghezza del braccio:

800 mm

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461.