AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4903/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 127/4 - 4903/4

SEM
copiacopia
SEM - SEM4903/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 127/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 127 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021517586

Codice prodotto

SEM4903/4

Cod. produttore

4903/4

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

127 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

8 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 127x8800mm. 78Kg.