SEM - SEM4803/A PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. ALZABAND. - 4803/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 7 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024723625
Codice prodotto
SEM4803/A
Cod. produttore
4803/A
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO PER ALZABANDIERA - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Con tappo in plastica, carrucole in nylon, viti in acciaio inox, dadi inox autobloccanti, morsetti a cavallotto e fune plasticata. ø 127 x L 7800 mm. 62Kg.


