SEM - SEM4703 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 127 - 4703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 6 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001021949493
Codice prodotto
SEM4703
Cod. produttore
4703
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Spessore della parete:
3 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


