SEM - SEM4603/V PALO RASTREMATO VERNICIATO - 4603/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 5.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001024100112
Codice prodotto
SEM4603/V
Cod. produttore
4603/V
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 102X6000mm. 40Kg.


