AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4500 PALO CONICO H.TOT. 500 CM. D 110/60X3 - 4500

SEM
copiacopia
SEM - SEM4500 PALO CONICO H.TOT. 500 CM. D 110/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 110 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024489064

Codice prodotto

SEM4500

Cod. produttore

4500

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

110 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO SPESSORE 3 mm - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 4500mm. 31 Kg.