AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4403/V PALO RASTREMATO VERNICATO - 4403/V

SEM
copiacopia
SEM - SEM4403/V PALO RASTREMATO VERNICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 76 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 3.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024058635

Codice prodotto

SEM4403/V

Cod. produttore

4403/V

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

76 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

3.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 76X4000mm. 20Kg.