SEM - SEM4360/V PALO CONICO VERNICIATO - 4360/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 95 mm
Colore - Altri
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8001021949578
Codice prodotto
SEM4360/V
Cod. produttore
4360/V
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
95 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
3 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. L: 3000mm.


