SEM - SEM4344 STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE - 4344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Larghezza - 200 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8015269027554
Codice prodotto
SEM4344
Cod. produttore
4344
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
200 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
2.55 kg
STAFFA AD ANGOLO RETTO PER ARMATURE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. H 300 x L 200 mm. Lunghezza del bracciio 500mm. 2,55 Kg.


