AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4334/2 BRACCIO D 60X1300X350 MM ZN+V

SEM
copiacopia
SEM - SEM4334/2 BRACCIO D 60X1300X350 MM ZN+V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciato

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 1300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070637823

Codice prodotto

SEM4334/2

Cod. produttore

4334/2

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

1300 mm

Larghezza:

350 mm

Braccio 60x1300x350 mm.