AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4332/1020 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1000X2000 MM - 4332/1020

SEM
copiacopia
SEM - SEM4332/1020 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1000X2000 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252476

Codice prodotto

SEM4332/1020

Cod. produttore

4332/1020

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

BRACCIO SINGOLO Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. 1000x2000mm.