SEM - SEM4324/1V TRAVERSA 100CM PER PALI CONICI VRC - 4324/1V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 55 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252421
Codice prodotto
SEM4324/1V
Cod. produttore
4324/1V
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
55 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
TRAVERSA. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm. Serraggio da rivettare. L: 1000mm.


