SEM - SEM4322/OTT TRAVERSA LUNG. 150 CM. ZINCATA - 4322/OTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 100 mm
Adatto per tubi di diametro - 114 mm
Larghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252391
Codice prodotto
SEM4322/OTT
Cod. produttore
4322/OTT
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
100 mm
Adatto per tubi di diametro:
114 mm
Larghezza:
1500 mm
Peso:
9.5 kg


