SEM - SEM4321/RETT1 TRAVERSA RETTANGOLARE LUNG. 100 CM. ZINC - 4321/RETT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 114 mm
Adatto per tubi di diametro - 100 mm
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252377
Codice prodotto
SEM4321/RETT1
Cod. produttore
4321/RETT1
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
114 mm
Adatto per tubi di diametro:
100 mm
Larghezza:
1000 mm
Profondità:
500 mm
Peso:
20 kg


