AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4320/Q1 TRAVERSA QUADRATA LUNG. 50 CM. ZINCATA

SEM
copiacopia
SEM - SEM4320/Q1 TRAVERSA QUADRATA LUNG. 50 CM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Peso - 12 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252322

Codice prodotto

SEM4320/Q1

Cod. produttore

4320/Q1

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Larghezza:

500 mm

Peso:

12 kg

TRAVERSA QUADRATA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. 500x500mm. 12Kg.