SEM - SEM4316 TESTA PALO DOPPIO X PALI DM. 60 - 4316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252193
Codice prodotto
SEM4316
Cod. produttore
4316
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Larghezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
9 kg


