AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4314/0 TESTA PALO 4 BRACCI ZINCATA - 4314/0

SEM
copiacopia
SEM - SEM4314/0 TESTA PALO 4 BRACCI ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 70 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252131

Codice prodotto

SEM4314/0

Cod. produttore

4314/0

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

70 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Larghezza:

250 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

4

Peso:

4 kg

Testa da palo quadruplo inclinazione 90°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 4 Kg.