AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4311/P0 STAFFA DA PALO L = 250 MM. ZINCATA - 4311/P0

SEM
copiacopia
SEM - SEM4311/P0 STAFFA DA PALO L = 250 MM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Altezza - 188 mm

  • Profondità - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252056

Codice prodotto

SEM4311/P0

Cod. produttore

4311/P0

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Altezza:

188 mm

Profondità:

250 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

1.5 kg

Staffa da palo leterale singola inclinazione 90° da fissare al momento dell’installazione, in acciaio zincato a caldo. 1,50 Kg.