SEM - SEM4301/M4 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP E F - 4301/M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Diametro lato imbocco su palo - 168 mm
Peso - 0.53 kg
Confezione
10 PZ
EAN
8051013251967
Codice prodotto
SEM4301/M4
Cod. produttore
4301/M4
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Diametro lato imbocco su palo:
168 mm
Peso:
0.53 kg
MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO PER PORTELLE FILO PALO - Completa di portafusibili; Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Materiale alluminio per asola 186x45mm. Ø palo 118 - 168mm. n° morsetti 4, sezione 16mm2. portafusibile n° 2 da 8,5x31,5 - 450V (10A). 0.53Kg.


