SEM - SEM4300/MOR MORSETTIERA CON PORTAFUSIBILE - 4300/MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Confezione
1 PZ
EAN
8051013251868
Codice prodotto
SEM4300/MOR
Cod. produttore
4300/MOR
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO. Completa di portafusibile. Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per portelle articolo serie 4300/... N° morsetti x sezione 4 x 6mm2. Portefusibile n° 1 da 5 x 20 - 250V.


