SEM - SEM4224/V TRAVERSA LUNG. 100 CM. CON - 4224/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Adatto per tubi di diametro - 60 mm
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768229219
Codice prodotto
SEM4224/V
Cod. produttore
4224/V
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Adatto per tubi di diametro:
60 mm
Larghezza:
1000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2
Peso:
6.8 kg


