SEM - SEM4221 TRAVERSA LUNG. 100 CM. ZINCATA - 4221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449077524928
Codice prodotto
SEM4221
Cod. produttore
4221
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2


