SEM - SEM4103/4-193 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 193 - 4103/4-193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 193 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001024701319
Codice prodotto
SEM4103/4-193
Cod. produttore
4103/4-193
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
193 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


