AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM3500 PALO CILINDRICO D 102X5000X3 MM. - 3500

SEM
copiacopia
SEM - SEM3500 PALO CILINDRICO D 102X5000X3 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 102 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768775198

Codice prodotto

SEM3500

Cod. produttore

3500

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

102 mm

Diametro base:

102 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

4.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. 3000x102mm.