AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM3300/V PALO CILINDRICO D 60X3000 MM ZN+VE - 3300/V

SEM
copiacopia
SEM - SEM3300/V PALO CILINDRICO D 60X3000 MM ZN+VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 60 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073831808

Codice prodotto

SEM3300/V

Cod. produttore

3300/V

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

60 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

2.6 m

Traversa:

Singolo

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO - In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi e foro per messa a terra. 2600x60mm.