SEM - SEM0301 SEZIONATORE PER TERRE - 0301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto
Larghezza - 120 mm
Altezza - 110 mm
Profondità - 40 mm
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
PUNTI FISSI E SEZIONATORI DI TERRA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013250106
Codice prodotto
SEM0301
Cod. produttore
0301
Produttore
SEM
Modello:
Morsetto
Larghezza:
120 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
40 mm
in rame con basetta in plastica e bulloni inox ramati; ingombro 30 x 120 x 40 mm.


