AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG303000 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 300x300 neutro senza marcatura

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG303000 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 300x300 neutro senza marcatura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Nero

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Incidibile - no

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489755751

Codice prodotto

SNRZBYLEG303000

Cod. produttore

ZBYLEG303000

Produttore

SNR

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Nero

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Incidibile:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Significato della stampa:

Nessuno

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

300 mm

Adatto per selettore:

Altezza:

300 mm

Adatto per pulsante a fungo:

L'etichetta consente di personalizzare il pannello di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni.