AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG302001 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 300x200 personalizzata

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYLEG302001 Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 300x200 personalizzata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Incidibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489755744

Codice prodotto

SNRZBYLEG302001

Cod. produttore

ZBYLEG302001

Produttore

SNR

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Incidibile:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

Adatto per pulsante:

Adatto per lampada spia:

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

300 mm

Adatto per selettore:

Altezza:

200 mm

Adatto per pulsante a fungo:

L'etichetta consente di personalizzare il pannello di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni.